Miniaturní odporový teploměr, TR33, Pt1000, 4-20 mA, M12x1, 150 mm

Artiklové číslo: 148312
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 148312
EAN / GTIN 4047322800495
Číslo výrobce 148312
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Mini odporový teploměr, TR33, Pt1000 malý A, 4-20 mA, 2-vodičový, elektrický připojení M12x1, G1/2, -30 až 150 °C, montážní délka:150 mm. Odporové teploměry této řady se používají jako univerzální teploměry pro měření kapalných a plynných médií. Skládá se z vícečlánkové ochranné trubky s pevným procesním připojením a šroubuje se přímo do procesu. Všechny elektrické součásti jsou chráněny proti vlhkosti a jsou odolné proti vibracím.

Charakteristika:

  • Kryty a skříně: CrNi ocel 1.4571
  • Závit: G 1/2 AG
  • Typ WIKA: TR33
  • Druh krytí: IP 67
  • Montážní délka: 150 mm
  • Přesnost: Třída A
  • Výstupní signál: Pt1000, 4 - 20 mA, 2vodičový
  • Konec měřicího rozsahu: 150 °C
  • Rozsah měření začátek: 0 °C
  • Max. zobrazovací plocha: 150 °C
  • Minimální zobrazovací plocha.: -30 °C
  • Maximální teplota okolí: 85 °C
  • Minimální teplota okolí: -40 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku