Mikrometrická hlava, malý standardní model, 0-13 mm, 0,01 mm, sférická, s upínací maticí

Artiklové číslo: 148-802-10
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
Měřicí technika analog
Druh produktu Vestavný mikrometr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 148-802-10
EAN / GTIN 4946368862378
Číslo výrobce 148-802-10
L-číslo L40010 16505
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Jedná se o standardní mikrometrickou hlavici, která vám nabízí následující výhody: Válcovou upínací stopku a plochou nebo kulovou styčnou plochu Kalená ocel na povrchu vřetena.

Charakteristika:

Přesnost: 4 µm
Dodává se: V krabici
Dodává se: V krabici
Digitální/analogové: 0,5 mm: Analogový

Vhodné produkty