mikrometrická hlava 0,25 mm/ot. rozteč vřetena, 0-6,5 mm, kulové vřeteno

Artiklové číslo: 148-322-10
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
Měřicí technika analog
Druh produktu Vestavný mikrometr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 148-322-10
EAN / GTIN 4946368862163
Číslo výrobce 148-322-10
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tato mikrometrická hlava ve standardním malém provedení s měřicím rozsahem 6,5 mm a 13 mm vám nabízí následující výhody: - Rozsah měření je 6,5 mm. Jemný posuv vřetena s rychlostí 0,25 mm/ot.

Charakteristika:

Dodává se: V krabici
Dodává se: V krabici
Digitální/analogové: 0,5 mm: Analogový
Přesnost: 4 µm

Vhodné produkty