Mikrometrická hlavice, malý standardní model, 0-0,5"

Artiklové číslo: 148-112-10
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
Měřicí technika analog
Druh produktu Vestavný mikrometr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 148-112-10
EAN / GTIN 4946368861630
Číslo výrobce 148-112-10
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Jedná se o standardní mikrometrickou hlavici, která vám nabízí následující výhody: Válcovou upínací stopku a plochou nebo kulovou styčnou plochu Kalená ocel na povrchu vřetena.

Charakteristika:

Přesnost: ±0,004″
Přesnost: 4 µm
Rozsah: 0 - 1500 mm
Digitální/analogové: 0,5 mm: Analogový
Rozsah: 4 - 6.5″

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku