TRI-FOLD slepý nýt hliník/hliník plochá kulatá hlava 4,8 x 16, 250 kusů

Artiklové číslo: 1433821
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
Katalogové číslo 1433821
EAN / GTIN 4007081660044
Číslo výrobce 1433821
Výrobce/odpovědná osoba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Popis

Popis:

Slepý nýt TRI-FOLD pro zalisování

Nýt pro velmi měkké a porézní díly

Funkce
  • Slepý nýt TRI-FOLD vytváří při osazování na straně uzavírací hlavy tři zalisované výstupky.
Výhody
  • Velká lisovací oka rovnoměrně a šetrně rozdělují výslednou upínací sílu na nýtovaný materiál.
  • Velká styčná plocha lisovacích pásků navíc poskytuje vynikající ochranu proti protržení nýtů u velmi měkkých, porézních nebo křehkých aplikačních dílů.
Oblasti použití
  • Slepé nýty TRI-FOLD jsou ideální pro automobilový průmysl, např. pro plastové obklady, díly karoserie a interiéry vozidel,
    , ale také pro všechny ostatní aplikace, které jsou obzvláště měkké, křehké, snadno deformovatelné nebo porézní.

Charakteristika:

  • Průměr vrtáku: 5,1 mm
  • max. Rozsah upínání: 3 mm
  • min. Rozsah upínání: 1 mm
  • Materiál rukávu: Slitina hliníku
  • Materiál pera: Slitina hliníku
  • šíření možné: Ano
  • Délka: 113 mm
  • Tvar hlavy: Plochá kulatá hlava
  • min. Upínací délka: 1 mm
  • max. Upínací délka: 3 mm
  • Průměr hlavy: 10,1 mm