Radialni vrtaci a frezovaci hlava

Artiklové číslo: 142040
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
Katalogové číslo 142040
EAN / GTIN 4069739129907
Číslo výrobce 60.50V5KR5480RLIKI2X120
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Poháněné nástroje, VDI50, radiální držák, vnitřní a vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 60.50V5KR5480RLIKI2X120
  • Druh produktu: Poháněné nástroje
  • Celková výška (OAH): 105
  • Max. Krouticí moment (TQX): 80 Nm
  • Max. Otáčky, vstupní (RPMX): 4000 ot./min
  • Převodový poměr (TR): 2:1
  • Délka konzoly (LPR): 172,5 mm
  • Funkční délka (WF): 120 mm
  • Velikost stopky: VDI50
  • Velikost rozhraní: EWS Varia V5
  • Chlazení Montáž: Vnitřní a vnější chlazení
  • spojka: DIN 5480