Zimní kombinéza INDUSTRY Ventura, Unisex, Černomodrá, Velikost XL

Artiklové číslo: 14119-194-010 XL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 14119-194-010 XL
EAN / GTIN 5711074191925
Číslo výrobce 14119-194-010 XL
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Prodyšná, nepropouštějící vítr a vodu s přepáskovanými švy.
  • Odnímatelná kapuce s podšívkou, s nastavitelnými elastickými šňůrkami
  • Elastická tkanina vzadu nabízí větší rozsah pohybu
  • Kolenní kapsy jsou výškově nastavitelné, takže ochrana kolene je optimálně umístěna na kolenou
  • lepší viditelnost pro životní prostředí pomocí reflexních efektů

Charakteristika:

  • Prodyšný, větrný a vodotěsný
  • Švy jsou lepené
  • Dvojité prošité švy na nohách a rozkrok
  • Kapuce je odnímatelná, lemovaná a vybavená nastavitelnými elastickými šňůrkami
  • Podšívka z umělé kožešiny na těle
  • Prošívaná podšívka v nohách a rukávech
  • Pleteme vnitřní límec
  • Zapínání na zip, ochranný proužek proti povětrnostním vlivům a skryté lisovací kolíky
  • Náprsní kapsy s klopou a skrytými druky
  • D-kroužek
  • Vnitřní kapsa na zip
  • Přední kapsy s ochranným proužkem proti povětrnostním vlivům
  • Elastický pás (potažený) vzadu
  • Zadní kapsy, zesílené
  • Poutko na kladivo
  • Stehenní kapsa s klopou a přítlačovým kolíkem
  • Taška na pravidla
  • Zip s ochranným proužkem proti povětrnostním vlivům na vnějších lemech nohou
  • Kolenní kapsy, výškově nastavitelné a s klopou a otvorem shora
  • Ergonomicky střiženy rukávy umožňují vysokou volnost pohybu
  • Žebrované manžety (pokryté ochranným proužkem proti povětrnostním vlivům) a zapínání na zápěstí
  • Reflexní efekty
  • Složení tkaniny: 100% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 270 g /m²
  • Struktura plátna.
  • Obvod hrudníku: 112 cm / 44 palců

Norma:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • EN 343 3/1
  • EN 342 3/WP (2,08 CLO)

Poznámka:

  • Jemné praní, max. 40° C.
  • Nepoužívejte chlor
  • Nesušte v sušičce
  • Nepoužívejte železo, které
  • není vhodné pro suché čištění