• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Strojní závitník DIN 374, bez povlaku, UNF: 3/4-16

Artiklové číslo: 138002 3/4-16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

UNF Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Druh závitu: UNF
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 374
  • Toleranční třída: 2B

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu 3/4-16 UNF
Povlak bez povlaku
Druh závitu UNF
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál HSS E
Norma DIN 374
Toleranční třída 2B
Tvar náběhu C
Úhel sklonu šroubovice 15 stupeň
Stopka Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení ne
Použití při způsobu vrtání do 2×D při slepém otvoru
Směr řezu pravý
Stoupání závitu 1,588 mm
Chodů na palec 16
Závit ⌀ 19,05 mm
Celková délka L 110 mm
⌀ stopky Ds 14 mm
Stopka 4hran □ 11 mm
⌀ otvoru pod závit 17,5 mm
Typ nástroje na závity strojní závitník pro konvenční obrábění
Počet drážek na třísky 4
Barevný kroužek bez
Počet břitů Z 4
Hloubka závitu 38,1 mm
Druh produktu Závitník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 138002 3/4-16
EAN / GTIN 4045197595119
Číslo výrobce 138002 3/4-16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
13
Ocel < 500 N/mm²
P
15
Ocel < 750 N/mm²
P
15
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Stabilní provedení s pravotočivou spirálou 15°.
HSS-E

Použití:

Pro jednotný jemný závit UNF ASME – B1.1.