{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Rozměr závitu | 1/4-28 UNF | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Druh závitu | UNF | |
| Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
| Řezný materiál | HSS E | |
| Norma | DIN 374 | |
| Toleranční třída | 2B | |
| Tvar náběhu | C | |
| Úhel sklonu šroubovice | 15 stupeň | |
| Stopka | Válcová stopka s h9 | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Použití při způsobu vrtání | do 2×D při slepém otvoru | |
| Směr řezu | pravý | |
| Stoupání závitu | 0,907 mm | |
| Chodů na palec | 28 | |
| Závit ⌀ | 6,35 mm | |
| Celková délka L | 80 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 4,5 mm | |
| Stopka 4hran □ | 3,4 mm | |
| ⌀ otvoru pod závit | 5,5 mm | |
| Typ nástroje na závity | strojní závitník pro konvenční obrábění | |
| Počet drážek na třísky | 3 | |
| Barevný kroužek | bez | |
| Počet břitů Z | 3 | |
| Hloubka závitu | 12,7 mm | |
| Druh produktu | Závitník |
| Katalogové číslo | 138002 1/4-28 | |
| EAN / GTIN | 4045197595041 | |
| Číslo výrobce | 138002 1/4-28 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |