Standardní ruční měřič tlaku v pneumatikách, mosazný, manometr Ø 80 mm, kalibrovaný, 0–12 bar

Artiklové číslo: 136799
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 136799
EAN / GTIN 4047322508308
Číslo výrobce 136799
L-číslo L00970 1126
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Standardní ruční měřič tlaku v pneumatikách s momentovou zátkou, otočnou hadicí, manometrem Ø 80 mm, kalibrovaný, 0-12 bar/170 psi, nátrubkem NW 7, 2. Robustní standardní ruční měřič tlaku v pneumatikách s celogumovým ochranným pouzdrem, tlakoměrem s ukazatelem v barech a psi. S připojovací vsuvkou pro spojku NW 7, 2 - 7, 8.

Charakteristika:

  • Provedení: s momentovou zástrčkou
  • Manometr Ø: 80 mm
  • Popis: kalibrovaný
  • Délka hadice: 50 cm
  • hadicová přípojka: G 1/4, otočný
  • Rozsah měření max. bar: 12 bar
  • Rozsah měření max. psi: 170
  • Rozsah měření min. bar: 0 bar
  • Rozsah měření min. psi: 0