Radiální vrtací a frézovací hlava, zasunutá, Polygon ISO 26623 PSC 40, 80.50C45480RIK

Artiklové číslo: 134426
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
Katalogové číslo 134426
EAN / GTIN 4069739090863
Číslo výrobce 80.50C45480RIK
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Poháněné nástroje, VDI50, radiální držák, vnitřní a vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 80.50C45480RIK
  • Druh produktu: Poháněné nástroje
  • Celková výška (OAH): 88
  • Max. Krouticí moment (TQX): 100 Nm
  • Max. Otáčky, vstupní (RPMX): 4000 ot./min
  • Převodový poměr (TR): 1:1
  • Délka konzoly (LPR): 157 mm
  • Funkční délka (WF): 112 mm
  • Velikost stopky: VDI50
  • Velikost rozhraní: PSC 40
  • Chlazení Montáž: Vnitřní a vnější chlazení
  • spojka: DIN 5480