TK strojní závitník, bez povlaku, M: M12

Artiklové číslo: 132570 M12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Druh závitu: M
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: DIN 376
  • Norma závitů: DIN 13

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu M12
Povlak bez povlaku
Druh závitu M
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál TK
Norma DIN 376
Norma závitů DIN 13
Toleranční třída ISO 2X 6HX
Tvar náběhu C
Stopka válcová stopka s h6
Vnitřní chlazení ne
Použití při způsobu vrtání do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu pravý
Stoupání závitu 1,75 mm
Celková délka L 110 mm
⌀ stopky Ds 9 mm
Stopka 4hran □ 7 mm
⌀ otvoru pod závit 10,2 mm
Závit ⌀ 12 mm
Typ nástroje na závity strojní závitník pro dynamické obrábění
Počet drážek na třísky 4
Barevný kroužek bílá
Počet břitů Z 4
Hloubka závitu 36 mm
Druh produktu Závitník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 132570 M12
EAN / GTIN 4045197072054
Číslo výrobce 132570 M12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

GG(G)
K
16
CuZn
N
20
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Velmi stabilní, s krátkým náběhem (2 – 3 chody).
Tvrdokovové břity.

Výhoda:

Optimální navádění.