Dvojitá závitová spojka, G 1/2 vnější G 3/4 vnější SW 32, mosaz

Artiklové číslo: 131771
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 131771
EAN / GTIN 4047322464826
Číslo výrobce 131771
L-číslo L00970 1397
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Dvojitý závitový nýt, G 1/2 vnější G 3/4 a, SW 32, mosaz, pracovní tlak max. 25 bar, provozní teplota max. 150 °C.

Charakteristika:

  • L1: 29,0 mm
  • L2: 11,0 mm
  • L3: 12,0 mm
  • OK: 32 mm
  • Materiál: Mosaz CW614N
  • Vlákno 1: G 1/2
  • Vlákno 2: G 3/4
  • Pracovní tlak max.: 25 bar
  • Provozní teplota max.: 150 °C