3/8″ Držák rázových bitů je součástí dodávky 7/16″ Bit DIN3126 E11.2, TORX PLUS 50IP

Artiklové číslo: 13134T-92 50IP
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
Druh produktu Držák bitů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 13134T-92 50IP
EAN / GTIN 4991644327652
Číslo výrobce 13134T-92 50IP
L-číslo L60050 10132
Výrobce/odpovědná osoba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Popis:

  • Délka: 92 mm
  • Rozměr D2: 22 mm
  • Pohon: 3/8″
  • Čtvercová nástrčný klíč
  • 50IP
  • Torx Plus
  • PovrcVýška: mangan-fosfát
  • Materiál: Chrom Molybden