Mikrometrický hloubkoměr, karbidové vložky 0-25 mm ocel, základna 101 mm ocel

Artiklové číslo: 128-104
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
Měřicí technika analog
Druh produktu Hloubkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 128-104
EAN / GTIN 4946368016276
Číslo výrobce 128-104
L-číslo L40010 8743
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

mikrometrický hloubkoměr nabízí následující výhody: měřicí vložky ø 4 mm ocel. Ráčna zajišťuje konstantní měřicí sílu. Zajišťovací zařízení. Měřicí vložky vybavené karbidem.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 0 - 25
Stupňování: 0,01 mm
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ± 3 µm
Stupnice: Stupnice bubnu a objímky saténově chromované, ⌀ 18 mm
Měřící síla: 5-10
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacího klíče 301.336

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku