TK krátký stupňovitý vrták 180°, TiAlN, Pro šrouby: M3

Artiklové číslo: 125120 M3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro šrouby Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Řezný materiál: TK
  • Norma: DIN 8376
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h8
  • Vrcholový úhel: 140

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro šrouby M3
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma DIN 8376
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ h8
Vrcholový úhel 140 stupeň
Stopka Válcová stopka
Úhel zahlubovacího stupně 180 stupeň
Počet břitů Z 2
Vnitřní chlazení ne
⌀ D1 1. stupně 180° h8 3,4 mm
⌀ D2 2. stupně 180° h8 6 mm
Výška stupně L1 1. stupně 180° 9 mm
Délka drážky pro třísky Lc 28 mm
Celková délka L 64 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 0,08 mm/ot.
Tolerance stopky h6
Barevný kroužek bez
Druh produktu Stupňovitý vrták

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 125120 M3
EAN / GTIN 4045197065018
Číslo výrobce 125120 M3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
260
Hliník (krátké třísky)
N
180
Al > 10% Si
N
180
Ocel < 500 N/mm²
P
90
Ocel < 750 N/mm²
P
90
Ocel < 900 N/mm
P
90
Ocel < 1100 N/mm²
P
60
Ocel < 1400 N/mm
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
110
CuZn
N
180
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Velmi stabilní délka stupně dle DIN 8376. Přesné lícování díky malým odchylkám házivosti mezi vrtacím a zahlubovacím ⌀.

Použití:

Pro průchozí otvory pro šrouby dle DIN-ISO 273 a zahloubení dle DIN 74, list 2 tvar H, J a K, střední provedení. Pro šrouby dle ISO 912, 6912 a 7984, ISO 1207 (DIN 84).