{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Série | Master Steel | |
| Povlak | TiAlN | |
| Řezný materiál | TK | |
| Norma | výrobní norma | |
| Tolerance jmenovitý ⌀ | m7 | |
| Počet zubů Z | 3 | |
| Vrcholový úhel | 145 stupeň | |
| Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
| Úhel zahlubovacího stupně | 90 stupeň | |
| Vnitřní chlazení | Ano, při 25 barech | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Jmenovitý ⌀ DC | 11,51 mm - 13,50 mm | |
| ⌀ D2 2. stupně s fazetkou h7 | 14 mm | |
| Výška stupně L1 min - max | 13,50 mm - 33,00 mm | |
| Délka drážky pro třísky Lc | 60 mm | |
| Celková délka L | 107 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 14 mm | |
| Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,5 mm/ot. | |
| Barevný kroužek | zelená | |
| Druh produktu | Stupňovitý vrták |
| Katalogové číslo | 125044 11,51-13,5 | |
| EAN / GTIN | 4062406160142 | |
| Číslo výrobce | 125044 11,51-13,5 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |