{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Jmenovitý ⌀ DC | 9 mm | |
| Povlak | diamant | |
| Řezný materiál | TK | |
| Norma | Výrobní norma | |
| Provedení | 5×D | |
| Tolerance jmenovitý ⌀ | m7 | |
| Vrcholový úhel | 90 stupeň | |
| Směr řezu | pravá | |
| Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
| Počet břitů Z | 2 | |
| Vnitřní chlazení | Ano, při 25 barech | |
| Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 47,5 mm | |
| Délka drážky pro třísky Lc | 61 mm | |
| Celková délka L | 103 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 10 mm | |
| Posuv f v GFK CFK | 0,15 mm/ot. | |
| Tolerance stopky | h6 | |
| Barevný kroužek | černá | |
| Druh produktu | Spirálový vrták |
| Katalogové číslo | 122532 9 | |
| EAN / GTIN | 4045197506924 | |
| Číslo výrobce | 122532 9 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |