TK vrták válcová stopka pro vícesměrný směr vláken DIN 6535 HA, diamant, ⌀ DC m7: 1,6mm

Artiklové číslo: 122512 1,6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC m7 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Provedení: 5×D
  • Tolerance jmenovitý ⌀: m7
  • Vrcholový úhel: 90

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ DC 1,6 mm
Povlak diamant
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Provedení 5×D
Tolerance jmenovitý ⌀ m7
Vrcholový úhel 90 stupeň
Stopka DIN 6535 HA s h6
Počet břitů Z 2
Vnitřní chlazení ne
Rozsah ⌀ je možné konfigurovat (rozměr 1/100) 1,51 mm - 1,60 mm
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 8,6 mm
Délka drážky pro třísky Lc 11 mm
Celková délka L 50 mm
⌀ stopky Ds 4 mm
Posuv f v GFK CFK 0,03 mm/ot.
Tolerance stopky h6
Barevný kroužek černá
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 122512 1,6
EAN / GTIN 4062406348922
Číslo výrobce 122512 1,6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

PMMA Akryl
N
150
PE-HD
N
140
PA 66
N
130
PEEK
N
120
PF 31
N
100
PVDF GF20
N
110
POM GF25
N
100
PA 66 GF30
N
90
PEEK GF30
N
80
PTFE CF25
N
90
PEEK CF30
N
80
GFK, CFK
N
100
Grafit
N
340
Hybridy
N
mokré max.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

S krystalickou diamantovou povrchovou úpravou sp3 nejnovější generace, pro bezpečný proces obrábění kompozitních materiálů s vlákny, GFK, CFK a grafitu. S vrcholovým úhlem 90° a speciální geometrií pro zamezení rozdělování vrstev.
S vodicí fazetkou pro vícesměrný průběh vlákna.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.
K dodání v 1/100 rozměrech podle tabulky.
U velikostí s možností konfigurace pamatujte na nutné minimální množství produktů k objednání:
Rozsah ⌀ 1,01 – 2,99 mm: 10 ks
Rozsah ⌀ 3,01 – 9,99 mm: 5 ks
Rozsah ⌀ 10,01 – 11,99 mm: 3 ks