{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Série | Diabolo | |
| Jmenovitý ⌀ DC | 3 mm | |
| Povlak | TiAlN | |
| Řezný materiál | TK | |
| Norma | DIN 6537 K | |
| Provedení | 4×D | |
| Typ | H | |
| Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
| Počet břitů Z | 2 | |
| Vrcholový úhel | 140 stupeň | |
| Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 15,5 mm | |
| Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
| Vnitřní chlazení | ano, při 25 barech | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Semi-standardní | ano | |
| Délka drážky pro třísky Lc | 20 mm | |
| Celková délka L | 62 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 6 mm | |
| Posuv f v oceli < 60 HRC | 0,02 mm/ot. | |
| Barevný kroužek | červená | |
| Druh produktu | Spirálový vrták |
| Katalogové číslo | 122371 3 | |
| EAN / GTIN | 4045197968975 | |
| Číslo výrobce | 122371 3 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |