Softshellová bunda UNIQUE Dresden, Unisex, Černá, Velikost XS

Artiklové číslo: 12102-149-09 XS
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 12102-149-09 XS
EAN / GTIN 5711074043446
Číslo výrobce 12102-149-09 XS
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Prodyšné, odolné proti větru a vodoodpudivé
  • S zipem a ochranným proužkem proti povětrnostním vlivům na vnitřní straně, který udržuje vítr ven
  • Kapsy na zip
  • Tvarované rukávy pro velkou volnost pohybu
  • zlepšily viditelnost do prostředí pomocí reflexních efektů

Charakteristika:

  • Plná barva
  • Prodyšné, odolné proti větru a vodoodpudivé
  • Fleece na vnitřní straně
  • Zapínání na zip a vnitřní ochranný proužek proti povětrnostním vlivům
  • Záda jsou prodloužená
  • Náprsní kapsy se zipem
  • D-kroužek
  • Přední kapsy se zapínáním na zip
  • Vnitřní kapsy
  • Ergonomicky střiženy rukávy umožňují vysokou volnost pohybu
  • Kapsa na pero
  • Suchý zip na zápěstí
  • Elastický kabel v dolním okraji, nastavitelný
  • Kontrastní švy
  • Reflexní efekty
  • Materiál: 97% polyester / 3% elastan
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 305 g /m²
  • 3vrstvá měkká skořepina.
  • Obvod hrudníku: 88 cm / 34,5 palců

Norma:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné praní, max. 40° C.
  • Nepoužívejte chlor
  • Nesušte v sušičce
  • Netolerujte
  • normální čištění

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku