Šroubováky s křížovou rukojetí pro šrouby s vnitřním šestihranem, dlouhý vzor

Artiklové číslo: 1206.2 100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1206.2 100
EAN / GTIN 7610733287390
Číslo výrobce PB 1206.2-100
L-číslo L60060 3117

Popis

Popis:

  • Šroubovák s křížovou rukojetí
  • pro šrouby s vnitřním šestihranem
  • přesný, rozměrově přesný hrot, optimální uložení ve šroubech
  • ergonomická křížová rukojeť, udržuje zápěstí rovně a chrání ho
  • speciální slitina na bázi pružinové oceli, výjimečná pružnost s vysokou tvrdostí
  • laserový nápis s výrobním číslem, doživotní záruka
.

Charakteristika:

  • Bredde på tværs af flader for sekskantede klinger: 2 mm
  • Hele længden krydsgreb: 145 mm
  • Klingelængde: 100 mm
  • Korshåndtag i fuld bredde: 48 mm
  • Profil: pro vnitřní šrouby se šestihrannou hlavou mm
  • Sekskantet husblas skruestørrelse metrisk: 2 mm
  • Til metalskruer M: 2.5 mm
  • Til skruestik M: 4 mm