Axiální vrtání a odsazení hlavy osy frézování

Artiklové číslo: 120398
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
Katalogové číslo 120398
EAN / GTIN 4069739048826
Číslo výrobce 50.4025CTXRLIKI1
L-číslo L31490 114373
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Hnané nástroje, VDI40, axiální montáž s posunutými osami, vnitřní a vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 50.4025CTXRLIKI1
  • Druh produktu: Poháněné nástroje
  • Celková výška (OAH): 78
  • Max. Krouticí moment (TQX): 50 Nm
  • Max. Otáčky, vstupní (RPMX): 6000 ot./min
  • Převodový poměr (TR): 1:2
  • Montážní průměr, min. (DCONN): 1,5 - 16,0 mm
  • Délka konzoly (LPR): 115 mm
  • Funkční délka (WF): 115 mm
  • Velikost stopky: VDI40
  • Velikost rozhraní: Upínací kleština ER25
  • Chlazení Montáž: Vnitřní a vnější chlazení
  • spojka: DIN 5480