MARTOR Nůž SECUNORM PROFI40 MDP 11900771 , 1 v jednom kartonu

Artiklové číslo: 11900771.02
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
Druh produktu Bezpečnostní nůž

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 11900771.02
EAN / GTIN 4002632802362
Číslo výrobce 11900771.02
L-číslo L60170 842
Výrobce/odpovědná osoba Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Popis

Popis:

Hluboký řez. Vysoká kvalita. Kov detekovatelný.
SECUNORM PROFI40 MDP je také skutečným PROFI. A skutečný profesionál, pokud jde například o otevírání sáčků všeho druhu. Víte: To vyžaduje obzvláště velkou hloubku řezu. Robustní SECUNORM PROFI40 MDP s 40 mm zásuvkou je proto velmi dobrou volbou. Navíc je nelakovaný a kov detekovatelný. Ideální pro průmyslová odvětví, která se chtějí vyhnout cizím předmětům a následným poruchám ve výrobním procesu.
  • Základní materiál:
    Hliník + kov detekovatelný plast
  • Kov detekovatelný
    během práce, řezný nástroj - nebo jeho části - může být někdy ztracen. Ale jen na krátkou dobu. Protože plast detekovatelný kovem a nápadná modrá zajišťují, že ho najdete rychleji.
  • Nechcete
    se ve své práci vyhýbat rizikům, kdykoli je to možné? Pochopitelné. S rukojetí bez barvy minimalizujete riziko, že se něco může odlupovat – a dostanete se do výrobního procesu.

  • Plastová vložka SECUNORM PROFI40 MDP je umístěna v hliníkové rukojeti. Stabilní konstrukce jej předurčuje pro vysoké řezné frekvence a dlouhou životnost.
  • Velmi
    velká hloubka řezu extra velká hloubka řezu je ideální pro vícevrstvé kartony a pytloviny, ale také pro řezání fólií všeho druhu. Čepel z nerezové oceli se vyznačuje extrémně nízkým rizikem rozbití.
  • Bez nástrojů
    můžete rychle odstranit výměnu radlice. V pravém slova smyslu. Vše, co musíte udělat, je vytlačit kovově detekovatelnou plastovou vložku z rukojeti a nahradit starou čepel novým.
  • Hlavní řezné materiály:
    Zábal vaku
    , stretch, smršťovací fólie
    Carton: Až 3vrstvá
    pěna, polystyren
  • Řezání Aplikace: Otevřené pytloviny řezané
    otevřené
    / krycí karton bočně
    řezané papírové pásy

Charakteristika:

  • Rukojeť: 1stranná posuvná zařízení
  • Manipulace:pravotočivé a levotočivé
  • Bezpečnostní technologie i : Vysoká bezpečnost (SECUNORM)
  • Bezpečnostní technologie II: Automatické zatažení čepele
  • Přepravní zámek: Ne
  • Spoušť: Palce
  • Ergonomie: Zvláště ergonomické
  • Hloubka řezu (shrnuto): 36 mm
  • Hlavní řezné materiály: Karton: Až 3 vrstev, karton: Až 2 vrstev, karton: 1vrstvý, zábal, stretch, smršťovací fólie, plastový pásek, Lepicí páska, pytlovaného zboží, pěna, polystyren, netkané, Fóliové a papírové pásy, příze, šňůra, plsť, PVC podlahy,
  • Aplikace řezání: Otevřené pytloviny, řezané otevřené / krycí karton do stran, řezané papírové pásy
  • Vlastnosti oděru: Nejvyšší ochrana proti oděru
  • Držák/očko: Ne
  • Škrábání pásky: Ne
  • Základní materiál: Hliník + kov detekovatelný plast
  • Softgrip: Ne
  • Detekovatelný kov: Ne
  • Namontovaný kotouč: 17940,60
  • Délka výstupu radlice (max.): 40 mm
  • Namontovaný tvar čepele (nůž): Styrofoam čepel
  • Namontované břity řezné hrany (nože): 1násobný použitelný
  • Namontovaný nůž z nerezové oceli (nůž): Ano
  • Náhradní čepele pod kontrolou: Ne
  • Výměna čepele bez nářadí: Ano
  • Výměna čepele uzamykatelná: Ano
  • Jako reklamní předmět: Ne
  • Znak GS (text): Testováno TÜV/VPA

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku