{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Jmenovitý ⌀ DC | 21 mm | |
| Povlak | TiAlN | |
| Řezný materiál | HSS | |
| Norma | Výrobní norma | |
| Stopka | stopka Weldon | |
| ⌀ stopky | 19 mm | |
| Hloubka řezu | 30 mm | |
| Celková délka L | 60 mm | |
| Druh produktu | Jádrový vrták |
| Katalogové číslo | 118800 21 | |
| EAN / GTIN | 4045197037756 | |
| Číslo výrobce | 118800 21 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |