Standardní manometr, plast, G 1/4 vzadu, 0 - 6, 0 bar/87 psi, Ø 40

Artiklové číslo: 116894
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 116894
EAN / GTIN 4047322014823
Číslo výrobce 116894
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Standardní manometr, G1/4 na zadní straně, třída kvality 1, 6, Ø 40 mm, měřicí rozsah 0 - 6 bar, 87 psi, plastové pouzdro. Trubkový manometr ve standardním provedení. Vhodné pro plynné, kapalné, nevysokoviskózní a nekrystalizující měřené látky, které nekorodují slitiny mědi.

Charakteristika:

  • Kryty a skříně: Plast
  • Závit: G 1/4 AG
  • Typ WIKA: 111,12
  • měřicí člen: slitina mědi
  • Třída jakosti: 1,6
  • ukazatel: slitina mědi
  • Průměr nádoby: 40 mm
  • Popis: standardní manometr
  • Zorník: Plast
  • poloha připojení: zadní, středové
  • Rozsah měření max. bar: 6 bar
  • Rozsah měření max. psi: 87
  • Rozsah měření min. bar: 0 bar
  • Rozsah měření min. psi: 0
  • Max. teplota média: 60 °C
  • Teplota média min.: -20 °C
  • Maximální teplota okolí: 60 °C
  • Minimální teplota okolí: -20 °C
  • Hodnota dělení stupnice v rozsahu bar: 0,2 bar