Škrcení zpětného ventilu, omezení výfukového vzduchu M5, zásuvné spojení 4

Artiklové číslo: 116739
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 116739
EAN / GTIN 4047322716314
Číslo výrobce 116739
L-číslo L00970 139439
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Omezovací zpětný ventil, odpadní vzduch (C), M5, zásuvná spojka 4, otočný, 0 - 10 bar, -20 °C až 80 °C, mosaz poniklovaná. Pro omezení průtoku a regulaci rychlosti pístů válců. Malé rozměry, ideální pro stísněné prostory. Pro přímé našroubování na ventil nebo válec. Varianty s dutou konstrukcí šroubů lze během montáže otáčet a po utažení jsou pevné. Varianty s otočným zásuvným spojem lze volně umístit i po montáži. Použité těsnění a maziva neobsahují silikon.

Charakteristika:

  • Š: 40,4 mm
  • C: 18,5 mm
  • OK: 6 mm
  • Závit: M5
  • Konstrukce: otočný
  • Funkce: Omezovač odvodu vzduchu (C)
  • Provedení: nastavitelné pomocí rýhované šroubky a plochým šroubovákem
  • Základní těleso: Mosaz poniklovaná
  • Bez silikonů: ano
  • Typ přípojky: Připojení zásuvná spojka
  • pro hadici: 4 mm
  • těsnicí materiál: NBR
  • Provozní tlak max: 10 bar
  • Provozní tlak minimální: 0 bar
  • Teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Rozsah teplot min.: -20 °C

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku