Bezpečnostní nůž SECUPRO MEGASAFE s LICHOBĚŽNÍKOVÝM OSTŘÍM 199, 1 kusů

Artiklové číslo: 116004.19
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
Cena za kus bez DPH
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
Katalogové číslo 116004.19
EAN / GTIN 4002632802560
Číslo výrobce 116004.19
L-číslo L60170 100393
Výrobce/odpovědná osoba Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Popis

Popis:

Stejně kvalitní, jako vypadá - nelakovaný. S nerezovou lichoběžníkovou čepelí.
Chcete bezpečnostní nůž s velkým výstupem čepele? Nebo hledáte řezný nástroj pro použití v citlivých oblastech? V obou případech je nelakovaný nůž SECUPRO MEGASAFE vynikající volbou. Díky hloubce řezu až 20 mm se nezalekne žádné výzvy. Vaše bezpečnost je vždy zaručena, protože plně automatické zatahování čepele funguje, i když není zcela vysunutá. Díky nerezové oceli můžete nůž bez problémů používat ve vlhkém prostředí po delší dobu.
    Základní materiál:
    Hliník
    Odolná, nelakovaná rukojeť
    Rukojeť vysoce kvalitního nože SECUPRO MEGASAFE je vyrobena ze 100% hliníku - a proto je velmi robustní. Nelakované provedení je předurčeno pro všechny běžné řezné práce v citlivých průmyslových odvětvích.

    Výměna bez otevírání

    Nůž lze snadno a bezpečně vyměnit. Dokonce i bez otevření rukojeti. Stiskněte kolébku na horní straně a posuňte jezdec zcela dopředu. Čepel je připravena k výměně.

    Dokonalá manipulace

    Mírně zaoblená rukojeť padne mimořádně dobře do ruky. A nechybí ani váš palec. Posuvník má měkkou rukojeť - a proto obzvlášť neklouže.

    Posuvník na obou stranách

    S pravým? S levým? Tuto otázku si nemusíte klást. Protože jsme SECUPRO MEGASAFE vybavili posuvníkem, který je přístupný z obou stran. Vyberte si sami!

    Oboustranný nůž

    Před výměnou kvalitního nože z nerezové oceli jej můžete jednou otočit. Tím se zdvojnásobí doba využitelnosti čepele - a sníží se vaše námaha. Protože váš výrobek bude za chvíli opět řezat jako nový.
    Hlavní řezné materiály:
    Karton: až 3vrstvý
    Plastová páska
    Odřezávání zboží v rolích
    Zboží v pytlích
    Použití při řezání:
    Řezání/obalování kartonu z boku
    Řezání kartonu z vrchu
    Řezání papíru v rolích
.

Charakteristika:

  • Název produktu: SECUPRO
  • Rukojeť: Oboustranný posuvník
  • Manipulace: Pravák a levák
  • Bezpečnostní technologie I: Velmi vysoká bezpečnost (SECUPRO)
  • Bezpečnostní technologie II: Plně automatické zatažení čepele
  • Přepravní zámek: ne
  • Spoušť: Palec
  • Ergonomie: Ergonomická
  • Hloubka řezu (souhrnně): 20,1 mm
  • Hloubka řezu (max.): 20,1
  • Hloubka řezu (max.)(jednotka): mm
  • Hlavní řezné materiály
    • Karton: do 3 vrstev
    • Karton: do 2 vrstev
    • Karton: 1-vrstvý
    • Plastové pásky
    • zboží v sáčcích
    • Oškrábání materiálu z válce
    • Balicí, stretch, smršťovací fólie
    • Lepicí páska
    • Fólie a papírové pásky
    • guma
    • PVC podlahové krytiny
    • Motouzy, šňůry
    • plsť
    • netkaná textilie
    • Textil
  • Použití při řezání
    • Řezání / zakrývání lepenky ze strany
    • Řezání lepenky shora
    • Řezání papíru v rolích
  • Oděruvzdornost: Nejvyšší ochrana proti oděru
  • Držák / očko: ano
  • Škrabka na lepicí pásku: ne
  • základní materiál: hliník
  • Softgrip: ano
  • Detekovatelný kov: ne
  • Namontovaná čepel: 199,70
  • Výstupní délka čepele (max.): 23,4
  • Výstupní délka čepele (max.) Jednotka: mm
  • Volitelný nůž
    • 99,70
    • 60099,70
    • 1760099,25
    • 98,70
  • Namontovaná čepel Tvar čepele (nůž): Trapézový nůž
  • Namontovaný nůž Řezné hrany (nůž): 2-násobně použitelný
  • Namontovaná čepel nerezová (nůž): ano
  • Výměna čepele bez použití nářadí: ano
  • Výměna čepele uzamykatelná: ne
  • Značka GS (text): Testováno TÜV/VPA

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku