Radiální vrtací a frézovací hlava, zasunutá, kleština 400 472E (ER40 Ø4-26), 80.5040TOEMR

Artiklové číslo: 115684
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
Katalogové číslo 115684
EAN / GTIN 4069739034270
Číslo výrobce 80.5040TOEMR
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Poháněné nástroje, VDI50, radiální držák, vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 80.5040TOEMR
  • Druh produktu: Poháněné nástroje
  • Celková výška (OAH): 88
  • Max. Krouticí moment (TQX): 100 Nm
  • Max. Otáčky, vstupní (RPMX): 4000 ot./min
  • Převodový poměr (TR): 1:1
  • Montážní průměr, min. (DCONN): 3,5 - 26,0 mm
  • Délka konzoly (LPR): 156 mm
  • Funkční délka (WF): 112 mm
  • Velikost stopky: VDI50
  • Velikost rozhraní: Upínací kleština ER40
  • Chlazení Montáž: Vnější chlazení
  • spojka: Spřáhlo s drápkem