Hadicová spona se šnekovým závitem „blow line“, (W2), 25–40 mm, 9 mm

Artiklové číslo: 115454
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 115454
EAN / GTIN 4047322176224
Číslo výrobce 115454
L-číslo L00970 430
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Šneková hadicová spona „blow line“, chromovaná ocel (W2), šířka pásu 9,0 mm, rozpínací rozsah 25,0 – 40,0 mm.

Charakteristika:

  • Materiál: Chromovaná ocel (W 2)
  • Šířka pásu: 9,0 mm
  • Rozsah upnutí max.: 40,0 mm
  • Rozsah upnutí min.: 25,0 mm
  • Šestihranné šrouby: galvanizovaná ocel, povrchová úprava chrom III, SW 7