Vysoce výkonná Vzduchová pistole „Typhoon pro“, tryska NW 7, 2

Artiklové číslo: 114467
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 114467
EAN / GTIN 4047322205863
Číslo výrobce 114467
L-číslo L00970 712
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Vysoce výkonná foukací pistole „Typhoon pro“, chromovaný hliník, PN max. 10 bar, nátrubky pro spojky NW 7, 2. Plynule nastavitelná a ergonomicky vynikající vysokovýkonná foukací pistole v celokovovém provedení s mimořádně silným výkonem. Oproti běžným standardním pistolím má „Typhoon pro“ přibližně trojnásobný výkon a i při plném tlaku se drží lehce a bezpečně v ruce. Odolný vůči chemikáliím a chemickým rozpouštědlům, díky chromované povrchové úpravě snadno se čistí!

Charakteristika:

  • Tryska: 1/2″ - 27 UNS mosaz chromovaná
  • Materiál: Hliník chromovaný
  • Ruční páka: Tlakově litý zinek
  • Typ přípojky: Připojovací vsuvka pro spojky NW 7,2
  • Připojovací závit: G 1/4
  • Provozní tlak max: 10 bar