Blaskací pistole, standardní tryska, hliníkový tlakový odlitek poniklovaný, průchodka LW 6

Artiklové číslo: 114320
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 114320
EAN / GTIN 4047322035293
Číslo výrobce 114320
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Blaskací pistole se standardní tryskou, otvor 1,5 mm, tlakově litý hliník, poniklovaný, teplota: -10 °C až 50 °C, PN max. 10 bar, průchodka LW 6. Standardní provedení. K vyfukování a čištění strojů, obrobků, otvorů, dutých těles atd.

Charakteristika:

  • Tryska: M12x1,25
  • Typ trysky: Standardní tryska, otvor 1,5 mm
  • Materiál: Tlakově litý hliník, poniklovaný
  • Typ přípojky: Průchodka LW 6
  • Prodloužení: M12x1,25
  • Připojovací závit: G 1/4
  • Pracovní tlak max.: 6 bar
  • Pracovní tlak min.: 2 bar
  • Provozní tlak max: 10 bar
  • Teplotní rozsah max.: 50 °C
  • Rozsah teplot min.: -10 °C