Sada PVC textilních hadic, jasně zelená, průměr hadice 12x6, délka 10 m

Artiklové číslo: 113784
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 113784
EAN / GTIN 4047322372565
Číslo výrobce 113784
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Sada PVC hadic, bezpečnostní spojka, provozní teplota -15 °C až 60 °C, průměr hadice 12x6, PN při 20 °C max. 12 bar, délka 10 s flexibilní, tlakově odolnou a otěruvzdornou standardní hadicí. Vysoká bezpečnost díky výstražné barvě – jasně zelená. Vybaveno bezpečnostní spojkou s tlačným tlačítkem NW 7, 4 a zásuvnou objímkou z pozinkované oceli. Není vhodné pro přímou montáž na pulzující nástroje. Doporučujeme používat naše tlumiče vibrací v souladu s normou ISO 6150, § 7.1.

Charakteristika:

  • Délka hadice: 10 m
  • Hadice Ø vnější: 12 mm
  • Vnitřní průměr hadice: 6 mm
  • Provozní teplota max.: 60 °C
  • Provozní teplota min.: -15 °C
  • Maximální provozní tlak při 20 °C: 12 bar

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku