PVC textilní hadice, jasně zelená, průměr hadice 20 x 13, role 50 m

Artiklové číslo: 113782
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 113782
EAN / GTIN 4047322248914
Číslo výrobce 113782
L-číslo L00970 130720
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

PVC tkaný hadice jasně zelená, teplota: max. 60 °C, ø hadice 20x13, PN při 23 °C max. 20 bar vzduch, 15 bar kapaliny, role po 50 kusech s flexibilní, tlakově odolnou a otěruvzdornou standardní hadicí pro široké spektrum použití v průmyslu, strojírenství a výrobě přístrojů, řemeslech a laboratořích. - odpovídá nařízení o potravinách (EU) č. 10/2011, simulanty A, B, C - vysoká chemická odolnost při průchodu plynných a kapalných médií - vysoce kvalitní složení materiálu zaručuje dlouhou životnost a zvýšenou ochranu proti UV záření

Charakteristika:

  • Délka válečku: 50 m
  • Provozní tlak: při 23 °C max. 20 bar vzduch/plyn, max. 15 bar kapaliny
  • Poloměr ohybu min.: 51 mm
  • Hadice Ø vnější: 20 mm
  • Vnitřní průměr hadice: 13 mm
  • Teplotní rozsah max.: 60 °C
  • Rozsah teplot min.: -15 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku