Popis:
Polyamidová hadice (PA 12 PHL), teplota: -40 °C až 80 °C, ø hadice 14x12, PN při 20 °C max. 10 bar, červená, role po 25 kusech s PA 12 má nízkou nasávací schopnost vody, a proto si zachovává rozměrovou stálost při kolísající vlhkosti okolí. Je odolný vůči tukům, olejům, palivům, hydraulickým kapalinám, alkáliím a solným roztokům. Dostatečná odolnost proti UV záření je možná pouze u černého zbarvení! Vhodné pro použití konektorů. Vhodné pro vakuové balení do rozměrů 12 x 9 mm. Nejdůležitější oblasti použití: - Potrubí stlačeného vzduchu (nízkotlaká oblast) v průmyslu a řemeslech - Hydraulické potrubí (mini hydraulika) v měřicí a regulační technice - a venkovní potrubí pro kapalné a sypké látky - Tlakové brzdové systémy v motorových vozidlech a přívěsech (DIN 73378:1996-02 a DIN 74324-1:1996-02) - Systémy pro dodávku energie a maziv - Podtlakové potrubí
Charakteristika:
- Barva: červená
- Délka válečku: 25 m
- Hadice Ø vnější: 14 mm
- Vnitřní průměr hadice: 12 mm
- Teplotní rozsah max.: 80 °C
- Rozsah teplot min.: -40 °C
- max. Provozní tlak při 20 °C: 10 bar