• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.
Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill, bez povlaku, ⌀ DC h8: 2,4mm

Artiklové číslo: 113005 2,4
  • Řezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 1897
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h8
  • Vrcholový úhel: 130

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série CleverDrill
Jmenovitý ⌀ DC 2,4 mm
Povlak bez povlaku
Řezný materiál HSS
Norma DIN 1897
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ h8
Vrcholový úhel 130 stupeň
Stopka válcová stopka
Počet břitů Z 2
Vnitřní chlazení ne
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 10,4 mm
Délka drážky pro třísky Lc 14 mm
Celková délka L 43 mm
⌀ stopky Ds 2,4 mm
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,05 mm/ot.
Barevný kroužek bez
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 113005 2,4
Číslo výrobce 113005 2,4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
80
Hliník (krátké třísky)
N
63
Al > 10% Si
N
50
Ocel < 500 N/mm²
P
35
Ocel < 750 N/mm²
P
32
Ocel < 900 N/mm
P
25
Ocel < 1100 N/mm²
P
20
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Stabilní vrták pro standardní použití. Zlepšené vlastnosti při navrtávání díky křížovému hrotu. Tloušťka a rozšiřování jádra normální. Povrch: spirálová drážka bronzové barvy.

Doporučení:

Maximální hloubka vrtání:
L2 = LC - 1,5 × DC.