Úhel 121, 45°, IG/AG, Rp/R 1 1/2, černá litina s povrchovou úpravou, žárově pozinkovaná

Artiklové číslo: 112957
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 112957
EAN / GTIN 4047322252591
Číslo výrobce 112957
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Úhel 121, 45°, IG/AG, Rp/R 1 1/2, provozní teplota -20 °C až 300 °C, černá litina, žárově pozinkovaná, DIN EN 10242. Podle normy DIN EN 10242 (dříve 2950). Klasická a nejrozšířenější řada šroubových spojů v potrubní technice. Naše tvarovky z tvárné litiny se vyznačují vysokou mechanickou odolností a povrchovou kvalitou podle normy DIN 2444. Jsou zcela pokryty vrstvou čistého zinku, takže jsou vhodné pro pitnou vodu a chráněné proti korozi. Tyto tvarovky z tvárné litiny se používají ve strojírenství, venkovních potrubích, potrubích studené vody a v topných potrubích. Maximální rozsah použití při teplotách pod bodem mrazu = -20 °C, 25 bar. Přípustný provozní tlak při teplotách mezi -20 °C a 120 °C: 25 barů. Přípustný provozní tlak při teplotách mezi 120 °C a 300 °C: 20–25 barů.

Charakteristika:

  • Závit: Rp/R 1 1/2
  • Materiál: černá litina B350-10 Design Symbol A
  • Povrch: žárově pozinkované
  • norma pro závity: ISO 7-1
  • Teplotní rozsah max.: 300 °C
  • Rozsah teplot min.: -20 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku