Redukce, vnější průměr trubky, objímky 12/6 mm, pozinkovaná ocel

Artiklové číslo: 112220
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 112220
EAN / GTIN 4047322274104
Číslo výrobce 112220
L-číslo L00970 129517
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Redukce, vnější průměr trubky, objímky 12/6 mm, PN max. 315 bar, SW1 14, SW2 14, SW3 SW 22, pozinkovaná ocel. Redukce, lehká konstrukce

Charakteristika:

  • L1: 29,5 mm
  • L2: 30,0 mm
  • PN: 315 bar
  • SW 1: 14 mm
  • SW 2: 14 mm
  • SW 3: 22 mm
  • Materiál: Ocel pozinkovaná (DIN 2353)
  • Průměr objímky: 12/6 mm