Přímá šroubovací spojka, vnější průměr trubky 10 mm, pozinkovaná ocel

Artiklové číslo: 112207
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 112207
EAN / GTIN 4047322166751
Číslo výrobce 112207
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Přímá šroubovací spojka, vnější průměr trubky 10 mm, PN max. 315 bar, SW1 19, SW2 22, SW3 22, pozinkovaná ocel. Rovná šroubovací spojka, lehká provedení

Charakteristika:

  • L1: 68,0 mm
  • PN: 315 bar
  • SW 1: 19 mm
  • SW 2: 22 mm
  • SW 3: 22 mm
  • Materiál: Ocel pozinkovaná (DIN 2353)
  • Vnější průměr trubky: 10 mm