Přírubová matice, M18x1, 5, vnější průměr trubky 12 mm, mosaz ponikrovaná

Artiklové číslo: 112058
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 112058
EAN / GTIN 4047322162517
Číslo výrobce 112058
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Přírubová matice, M18x1, 5, vnější průměr trubky 12 mm, provozní tlak max. 60 bar, teplota max. 150 °C, mosaz poniklovaná.

Charakteristika:

  • Závit: M18x1,5 IG
  • Materiál: Mosaz poniklovaná
  • Vnější průměr trubky: 12 mm
  • Provozní tlak max: 60 bar
  • Teplotní rozsah max.: 150 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku