T-spojka pro hadici LW 13 mm, POM

Artiklové číslo: 111025
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 111025
EAN / GTIN 4047322075039
Číslo výrobce 111025
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

T-spojka pro hadici LW 13 mm, pracovní tlak max. 10 bar, teplotní rozsah -40 až 80 °C, POM. Trubkové spojovací díly s vysokou pevností, houževnatostí, nízkou hmotností, odolností proti oděru a vysokou rázovou pevností.

Charakteristika:

  • L1: 68,0 mm
  • L2: 36,0 mm
  • Materiál: Kopolymer acetal (POM)
  • pro hadici: LW 13 mm
  • Pracovní tlak max.: 10 bar
  • Teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Rozsah teplot min.: -40 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku