T-otočná šroubení, O-kroužek, G 1/4 vnější hadice 10/8, mosaz poniklovaná

Artiklové číslo: 110618
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 110618
EAN / GTIN 4047322026895
Číslo výrobce 110618
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

T-otočná šroubení, s O-kroužkem, G 1/4 vnější pro hadici 10/8 mm, SW 17, pracovní tlak max. 18 bar, mosaz poniklovaná.

Charakteristika:

  • L1: 55,0 mm
  • L2: 33,0 mm
  • OK: 17 mm
  • Závit: G 1/4 AG
  • Materiál: Mosaz poniklovaná
  • pro hadici: 10/8 mm
  • těsnicí materiál: NBR
  • Pracovní tlak max.: 18 bar
  • Provozní teplota max.: 80 °C
  • Provozní teplota min.: -20 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku