T-otočná šroubení, O-kroužek, M5 vnější hadice 6/4, mosaz poniklovaná

Artiklové číslo: 110611
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 110611
EAN / GTIN 4047322026840
Číslo výrobce 110611
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

T-otočná šroubení, s O-kroužkem, M5 vně pro hadici 6/4 mm, SW 8, pracovní tlak max. 18 bar, mosaz poniklovaná.

Charakteristika:

  • L1: 33,0 mm
  • L2: 17,5 mm
  • OK: 8 mm
  • Závit: M5 AG
  • Materiál: Mosaz poniklovaná
  • pro hadici: 6/4 mm
  • těsnicí materiál: NBR
  • Pracovní tlak max.: 18 bar
  • Provozní teplota max.: 80 °C
  • Provozní teplota min.: -20 °C