Radialni vrtaci a frezovaci hlava

Artiklové číslo: 109034
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
Katalogové číslo 109034
EAN / GTIN 4069739012759
Číslo výrobce 60.20205480ZR
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Poháněné nástroje, VDI20, radiální držák, vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 60.20205480ZR
  • Druh produktu: Poháněné nástroje
  • Celková výška (OAH): 50
  • Max. Krouticí moment (TQX): 10 Nm
  • Max. Otáčky, vstupní (RPMX): 8000 ot./min
  • Převodový poměr (TR): 1:1
  • Montážní průměr, min. (DCONN): 1,5 - 13,0 mm
  • Délka konzoly (LPR): 68 mm
  • Funkční délka (WF): 45 mm
  • Velikost stopky: VDI20
  • Velikost rozhraní: Upínací kleština ER20
  • Chlazení Montáž: Vnější chlazení
  • spojka: DIN 867