Rychlospojka Kamlok, typ C, ES, LW 32, pro konektor Ø 45

Artiklové číslo: 108101
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 108101
EAN / GTIN 4047322404334
Číslo výrobce 108101
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Rychlospojka Kamlok, hadicová přípojka, typ C, ES 1.4401, LW 32, pro konektor Ø 45 mm, PN max. 16 bar, teplota -20 °C až 95 °C. Vysoce kvalitní, robustní univerzální spojovací systém pro svorkovou objímku pro rychlé a snadné spojení dvou hadic nebo jedné hadice s přípojkou stroje. Jedna část pro otce a jedna část pro matku se spojí překlopením páčkových ramen. Hadice se přitom nezkroutí! Nerezová spojka Kamlok je určena pro použití s agresivními médii v chemickém a petrochemickém průmyslu, ocelářství, lodním stavitelství, zemědělství atd. Všechny rychlospojky Kamlok a uzavírací kryty Kamlok jsou dodávány s těsněním z NBR.

Charakteristika:

  • A: 79,7 mm
  • C: 104,0 mm
  • těsnicí materiál: NBR, odolný vůči oleji a benzínu
  • pro Ø konektoru: 45 mm
  • Provozní tlak max: 16 bar
  • pro vnitřní průměr hadice: 32
  • Teplotní rozsah max.: 95 °C
  • Rozsah teplot min.: -20 °C