Úhlová závitová průchodka 90°, M24x1, 5 AG kuželová, připojení hadice 19 mm

Artiklové číslo: 108009
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 108009
EAN / GTIN 4047322259552
Číslo výrobce 108009
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Úhlová závitová průchodka 90°, mosaz 2.0401, M24x1, 5 AG kuželová podle DIN 158, připojení hadice 19 mm, PN max. 15 bar, teplota: -20°C až 160°C.

Charakteristika:

  • Délka: 47,0 mm
  • Materiál: Mosaz 2.0401
  • vnější závit: M24x1,5 kuželová AG
  • hadicová přípojka: 19 mm