Bezpečnostní spojka NW 10, ocel / mosaz pozinkovaná, R 1/2 AG

Artiklové číslo: 107616
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 107616
EAN / GTIN 4047322364843
Číslo výrobce 107616
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Bezpečnostní spojka NW 10, ocel / mosaz pozinkovaná, R 1/2 AG, provozní tlak max. 16 bar, teplota média/okolí. -20 °C až 100 °C. Vysoce kvalitní, robustní a odolná rychlospojka ovládatelná jednou rukou v bezpečnostním provedení s velmi vysokým průtokem při malém poklesu tlaku. Odblokování probíhá plně automaticky ve dvou krocích. Před konečným odpojením se spojka odvzdušní. Zároveň se uvolní spojovací čep, jakmile zbytkový tlak klesne pod hodnotu cca 0,3 bar. Tím se zabrání nežádoucímu „efektu bičování“ a prakticky se vyloučí riziko zranění obsluhy. Pro všechny aplikace s nadprůměrnou spotřebou vzduchu a náročnými podmínkami použití. Bezpečnostní verze odpovídá normě ISO DIN EN ISO 4414. Tato bezpečnostní spojka není vhodná pro přímou montáž na pulzující nástroj. Doporučujeme používat naše tlumiče vibrací v souladu s normou ISO 6150, § 7.1. Oblasti použití: Pneumatika, strojírenství a výroba zařízení, zpracovatelský průmysl, dílny, automobilový průmysl, těžba.

Charakteristika:

  • NW: 10
  • OK: 24 mm
  • Pružina: z nerezové oceli
  • Délka: 70,3 mm
  • Materiál: Ocel / mosaz pozinkovaná
  • Přípojka: R 1/2 AG
  • Průtok: 4000 l/min (vzduch)
  • těsnicí materiál: NBR
  • Provozní tlak max: 16 bar
  • měření průtoku: při 6 bar a Δp = 0,5 bar
  • Max. teplota média: 100 °C
  • Teplota média min.: -20 °C
  • Maximální teplota okolí: 100 °C
  • Minimální teplota okolí: -20 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku