Popis:
Bezpečnostní spojka NW 7, 6, ocel / mosaz pozinkovaná, průchodka LW 8, provozní tlak max. 16 bar, teplota média/okolí. -20 °C až 100 °C. Vysoce kvalitní, robustní a odolná rychlospojka ovládatelná jednou rukou v bezpečnostním provedení s velmi vysokým průtokem při malém poklesu tlaku. Odblokování probíhá plně automaticky ve dvou krocích. Před konečným odpojením se spojka odvzdušní. Zároveň se uvolní spojovací čep, jakmile zbytkový tlak klesne pod hodnotu cca 0,3 bar. Tím se zabrání nežádoucímu „efektu bičování“ a prakticky se vyloučí riziko zranění obsluhy. Tato bezpečnostní verze odpovídá normě ISO DIN EN ISO 4414. Tato bezpečnostní spojka není vhodná pro přímou montáž na pulzující nástroj. Doporučujeme používat naše tlumiče vibrací v souladu s normou ISO 6150, § 7.1. Oblasti použití: Pneumatika, strojírenství a výroba zařízení, zpracovatelský průmysl, dílny, automobilový průmysl, těžba.
Charakteristika:
- NW: 7,6
- Pružina: z nerezové oceli
- Délka: 69,5 mm
- Materiál: Ocel / mosaz pozinkovaná
- Přípojka: LW 8
- Průtok: 2250 l/min (vzduch)
- těsnicí materiál: NBR
- Provozní tlak max: 16 bar
- měření průtoku: při 6 bar a Δp = 0,5 bar
- Max. teplota média: 100 °C
- Teplota média min.: -20 °C
- Maximální teplota okolí: 100 °C
- Minimální teplota okolí: -20 °C