Bezpečnostní ventil DN 8, mosaz, G 3/8, spouštěcí tlak 14, 5 bar

Artiklové číslo: 104196
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 104196
EAN / GTIN 4047322042895
Číslo výrobce 104196
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Bezpečnostní ventil DN 8, mosaz, provozní teplota -25 °C až 180 °C, G 3/8, SW 20, spouštěcí tlak 14, 5 bar, typově schválený. Pro stlačený vzduch a netoxické, nehořlavé plyny, volný odvod, proto nelze použít pro kapaliny, nevhodné pro vodní páru! Ventily jsou schváleny TÜV a mají číslo TÜV pro zkoušku komponentů.

Charakteristika:

  • A: 20,0 mm
  • C: 75,0 mm
  • D: 12,0 mm
  • OK: 20 mm
  • Kryty a skříně: mosaz
  • Závit: G 3/8
  • Tlaková pružina: z nerezové oceli
  • těsnicí materiál: FKM
  • Minimální spouštěcí tlak: 14,5 bar
  • Provozní tlak max: 50 bar
  • Provozní tlak minimální: 0,2 bar
  • Provozní teplota max.: 180 °C
  • Provozní teplota min.: -25 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku