Zpětný ventil, plný průchod, mosaz, G 1, 0, 01 - 0, 03 bar

Artiklové číslo: 103884
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 103884
EAN / GTIN 4047322224468
Číslo výrobce 103884
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Zpětný ventil, plný průchod, mosaz, provozní teplota -20 °C až 100 °C, G 1, PN max. 25 bar, otevírací tlak 0, 01 - 0, 03 bar.

Charakteristika:

  • OK: 40 mm
  • Pružina: z nerezové oceli
  • Délka: 74,5 mm
  • Kryty a skříně: mosaz
  • Závit: G 1
  • norma pro závity: DIN EN ISO 228-1
  • ventilový čep: mosaz
  • ventilová deska: z nerezové oceli
  • těsnicí materiál: NBR
  • Provozní tlak max: 25 bar
  • Minimální otevírací tlak.: 0,01–0,03 bar
  • Provozní teplota max.: 100 °C
  • Provozní teplota min.: -20 °C